SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69999539 品番SSCI-039291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。
内容物:Conta ベースボード基板 × 1
ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8
ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8
(SPRESENSE は付属しません)

仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする