スーパー遮熱パレットカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」 トラスコ品番690-7972 注文コード69999661 品番TPSS-19A
参考基準価格(税別)¥18,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。

厚さ(mm)0.3 パールホワイト(外側)/白(内側) 用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 トラスコ品番690-7972 材質本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」 高さ(mm)1300 奥行(mm)900 間口(mm)1100 ハトメ数8 引張強度(N)縦950・横850 ハトメピッチ(cm)90 耐候年数(年)5
注意
※パレットは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57252518
2021-11-15
用途:
屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

雨が降っても濡れることはなく、風が強くても飛ばされることが無いので非常に満足していますが、価格をもっと抑えることが出来ればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする