バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 6002
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70000017
品番
6002
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ツータックカーゴパンツ
色
シェル
サイズ
125
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
125
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
2
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040