※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB1096301 シータ/レスプリリボン S112C SATO(サトー) 70000020 WB1096301 シータ/レスプリリボン S112C SATO(サトー) 70000020

シータ/レスプリリボン S112C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100m×5巻) 注文コード 70000020 品番 WB1096301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。

仕様リボン名称:S112C 対象機種シータ/レスプリシリーズ 幅(mm)リボン:45 種類セミレジン 1巻長さ(m)100巻 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シータ/レスプリシリーズ専用のインクリボンになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする