バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 6002
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70000078
品番
6002
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ツータックカーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
85
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040