バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ブルゾン 6001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70000482
品番
6001
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、Dカン、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ブルゾン
色
アースグリーン
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040