バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ブルゾン 6001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70000595
品番
6001
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、Dカン、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ブルゾン
色
シェル
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
2
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040