商品画像

- [冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P 日本ルナ 70000869 - [冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P 日本ルナ 70000869 - [冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P 日本ルナ 70000869 - [冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P 日本ルナ 70000869

[冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(272g×6個) 注文コード70000869 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

生きて腸まで届くビフィズス菌HN019を使用したヨーグルト。少しずつでも乳酸菌を毎日取ることが大事なのでヨーグルトの酸味が苦手な方でも継続して食べられるよう低脂肪タイプでほんのり甘くなめらかな口当たりに仕上げています。ソフトタイプなのでトッピングもしやすくご家庭でのアレンジもお楽しみ頂けます。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする