商品画像

- [冷蔵]スキル 華やかバニラ 日本ルナ 70001018 - [冷蔵]スキル 華やかバニラ 日本ルナ 70001018 - [冷蔵]スキル 華やかバニラ 日本ルナ 70001018 - [冷蔵]スキル 華やかバニラ 日本ルナ 70001018

[冷蔵]スキル 華やかバニラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80g×8個) 注文コード 70001018 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398

まるでスイーツのような高たんぱくヨーグルトスキルシリーズからより華やかにバニラ香る味わいになってリニューアル発売いたします。スキルは北欧アイスランド生まれアイスランド大使館公認商品。たんぱく質を8g摂取でき脂肪ゼロ。そのまま食べて頂くのはもちろんご家庭でアレンジしながら食べるのも楽しんで頂ける商品です。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする