商品画像

- [冷蔵]とろけるラッシー 白桃 日本ルナ 70001158 - [冷蔵]とろけるラッシー 白桃 日本ルナ 70001158 - [冷蔵]とろけるラッシー 白桃 日本ルナ 70001158 - [冷蔵]とろけるラッシー 白桃 日本ルナ 70001158

[冷蔵]とろけるラッシー 白桃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(230g×3本) 注文コード 70001158 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

白桃果汁を17%使用しています。果汁感と甘み酸味の絶妙なバランスにこだわりとろ〜りまろやかな味わいに仕上げました。午後の間食息抜き気分転換を兼ねたリラックスタイムにぴったりな商品となっております。乳と果物のとろける出会いとジューシーな白桃の味わいをお楽しみください。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。内容物が沈殿することがありますのでよく振ってからお飲みください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする