バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 605
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70001943
品番
605
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
色
アースグリーン
サイズ
76
色番
1
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、エコマーク認定番号10 103 002
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
80
種別
ツータックカーゴパンツ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19103040