優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。