【雨や雪などの天候下でも、プロの撮影現場を支えるレインカバー】プロフォトグラファー・ビデオグラファーが屋外で撮影を行う際、降雨や降雪の水濡れからカメラを守ります。【優れた防水性と通気性】透湿度の高い素材(20000g/m2/24h)を採用したことにより、長時間の撮影においてもムレが少なく快適な撮影をサポートします。【ファインダーおよび液晶画面の高い視認性】αのシステムに適したデザインで設計されており、カメラに装着したままでもファインダーや液晶画面の視認性、カメラ本体の操作性を損ねることがありません。【簡単に着脱可能な面ファスナー構造】簡単に着脱できる面ファスナー構造を採用しているため、手間をかけずにスムーズに装着可能です。【未使用時にコンパクトに収納できる便利な一体型ポーチ】使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できる便利なポーチを本体に付属しています。【ブラック・ホワイトの2色のカラーバリエーション】撮影環境に適したレインカバーを活用できるよう、「ブラック」「ホワイト」の選べる2色をご用意しています。