24型液晶モニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70004457 品番LMD-2435MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

医療用内視鏡や手術映像などのカラー映像を高精細フルHDで表示でき、コンパクト設計と多様な入力端子でクリニックや手術室に適した24型モニター

解像度1920×1080(フルHD) 画面サイズ24型 アスペクト比16:9 入出力端子【入力】コンポジット入力(NTSC/PAL):BNC型×1、Y/C入力:4ピンミニDIN×1、HD15入力/RGB入力/コンポーネント入力/外部同期信号入力:D-sub15ピン×1、SDI入力:BNC型×1、DVI-D入力:DVI-D端子×1、シリアルリモート入力:D-sub 9ピン(RS-232C)×1/RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET)×1、AC IN 端子×1、DC IN 端子×1【出力】DVI-D端子×1 パネル駆動方式TFT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする