ガチドラ ZARA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70004588 品番1039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイナスネジ専用の精密設計ドライバー
?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。
?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。
?1本でM1.0〜M1.4のネジに対応。

用途
刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。
軸径1.8mm、全長115mm
ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。
ざらつきが滑りを防止します。
眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。
【内容】ドライバー本体1本
【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
タイプ本体一式
注意
※付属のレンチが無くさないよう、大切に保管下さい。
※無い場合、先端ビットの交換ができなくなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする