サンニシムラ
サンニシムラの その他作業工具
サンニシムラの 時計修理ツール
ミクロトーチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70004746
品番
203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ワンタッチ押込み式の電子着火
ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。
ガスタンク容量10gで35 分放炎。
持ちやすいグリップ形状。自立できます。
用途
ガス量:10g
火炎温度:1300℃
本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm
重量:160g