サンニシムラ
サンニシムラの その他作業工具
サンニシムラの 時計修理ツール
超音波洗浄器(1槽式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70004789
品番
912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
小型で省スペースの洗浄器
水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。
限られた空間にも置きやすい
小サイズの洗浄機
箱型形状でスペースを無駄なく使えます
タイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途
定格出力:70W
周波数:40kHz
電源:AC100V、50/60Hz、1.2A
電源コード:インレット式(着脱可能)
洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm
外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm
洗浄タイマー:30秒〜30分 ±20%(可変)
重量:約1.7kg
タイマー:30秒〜30分
セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m