商品画像

CNX170LFHT バイオ向けクイックカップリング アラム 70004981 CNX170LFHT バイオ向けクイックカップリング アラム 70004981 CNX170LFHT バイオ向けクイックカップリング アラム 70004981 CNX170LFHT バイオ向けクイックカップリング アラム 70004981

バイオ向けクイックカップリング

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスY,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスY,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 注文コード70004981 品番CNX170LFHT
販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。
・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。
・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。
・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。
・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。

材質
本体:ポリカ-ボネートUSPクラスY,ADCF(ホワイト)
保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスY,ADCF(青緑)
シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)
保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング 使用温度範囲(℃)1〜40 滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27 接続オスルアー 圧力(kPa)0.4MPa以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする