VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245

VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245
VV-DVI1500-LC 50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 70005245

50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送41日以内出荷とは
ケーブル長(m)150
内容量1本注文コード70005245品番VV-DVI1500-LC
参考基準価格(税別)¥131,302販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

用途
720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応
その他【ARC・eARC】非対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格DVIケーブル長(m)150ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタDVIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)10.2イーサネット対応非対応HDCP対応非対応
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする