その他【ARC・eARC】非対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格DVIケーブル長(m)300ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタDVIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)10.2イーサネット対応非対応HDCP対応非対応