※サンプル画像

- 透明ビニールホース 中部ビニール工業 70005376 - 透明ビニールホース 中部ビニール工業 70005376 - 透明ビニールホース 中部ビニール工業 70005376 - 透明ビニールホース 中部ビニール工業 70005376

透明ビニールホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70005376 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。

用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング 材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。 内径×外径(Φmm)8×10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※食品衛生法厚生省告示26号に適合しておりますが水質や温度などの条件によって臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。食品加工等の業務用途では使用しないでください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする