※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70005455
品番
CDM2T40TN-250AZ1-W-H7CS-XC85
参考基準価格(税別)
¥23,910
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
ジャバラ付:なし
形状
ロッド先端ねじ:ロッド先端おねじ
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
使用チューブ内径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
NPT
シリンダストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、コネクタ、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
2山ナックルジョイント
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
食品機械用グリース仕様