曜日別特売
MBYB50-40Z MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ SMC 70006555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード70006555品番MBYB50-40Z
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様2:先端金具特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ロッドトラ二オン位置特殊:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする