画像準備中

ジャケット 7051

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70007254 品番 7051
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、Phone収納ループ(右)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別ジャケット シルバー サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)58 生地ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする