画像準備中

ジャケット 7051

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ3L 注文コード70007306 品番7051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、Phone収納ループ(右)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別ジャケット シルバー サイズ3L 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 生地ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計 色番5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70007306 7051 08747841 7051-5-3L ジャケット 7051 バートル ジャケット 7051 バートル 1着 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする