タクボ精機製作所
タクボ精機製作所の その他作業工具
タクボ精機製作所の 時計修理ツール
NH手摺機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70007546
品番
NH-22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。
使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。
用途
レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に
行える低価格な経済機種です。
端面2R付砥石:100Φ×22mm巾
本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm
重量:8kg
電源:AC100V
消費電力:97W, 50/60Hz