バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 7052
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70007638
品番
7052
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23.0cm)、両脇ツインループ、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
生地
ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計
色番
5