画像準備中

ユニセックスパンツ 7053

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70008015 品番 7053
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厳選した日本製ストレッチ高密度ツイル生地を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率15%)
レベルブック収納可能なレッドファスナーポケット採用
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

シルバー サイズLL 色番5 生地ストレッチ高密度ツイル(伸長率15%)、制電ケア設計 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ) ウエスト(cm)88〜98 股下(cm)80 種別パンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする