付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1
電源電圧(V)DC3.6〜4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)
使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW, 1mW
送受信周波数(MHz)422.050 〜 422.300:(単信20波)、421.5750 〜 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 〜 440.3625:(半複信受信27波)
受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10〜+50 (但し結露しないこと)
低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)