セット内容
”登りづらさ”を解消、スイングアームステップ機構付きリアラダー。 純正車高でも高さのあるランドクルーザー250。リアラダーを使用するために踏み台が必要になる場合もあります。 『EXPリアラダー for ランドクルーザー250』は格納されている『スイングアームステップ』により踏板が下に下がり”登りづらさ"を解消。純正車高はもちろんの事リフトアップ車にもオススメです。 スイングアームの開閉方法はロックピンを引くだけのワンアクションでロック、アンロックが可能となります。 サイドフレームに極厚の4mmアルミプレートを使用することによりデザイン性と拡張性を融合。IPF独自のデザインとなっております。 重量わずか4.2kg アルミボディにより軽量化を実現。耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート仕上げ。 また、取付け後もリアガラスの開閉は可能となります。 自社工場生産による安心の日本製。