六角 ナットドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70009409 品番 HD-7N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥715 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。

全長(mm)233 質量(g)137 種類ナットドライバー 軸長(mm)125 深さ(mm)先端:26.3 材質(軸)クロムバナジウム鋼 先端サイズ(mm)7 先端外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする