フックピック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70009558 品番HD-S4-R-BP-EN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥465 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。

軸径(Φmm)3.5 形状直型・L型・フック型・異型 全長(mm)165 材質(軸)合金鋼 入数1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする