LEDライト付き警棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70009567 品番DL-80225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!
緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。
ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。
また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。
持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。

用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮! 適合点灯パターン:強→弱→点滅 セット内容本体×1、取扱説明書×1 本体質量(g)302 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320〜410 素材アルミニウム合金
注意
※本品に衝撃を与えるような使い方をしないでください。
※ライトの光を目で直接に見ないでください。
※電池を入れる向きが間違っているとライトは付きません。
※商品到着時にレンズ部分が緩んでいる可能性がありますので、使用する際に必ず閉め直して頂くようお願い致します。
※長い時間に使用しない場所、電池を取り出してください。
※電池の蓋や充電口のカバーは開いていると防水機能を果たしませんので必ずしっかりと閉めるようにして下さい。
※開いた状態で使用できなくなった場合は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする