クロームシルバー

26Hit-SL DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHON 70010091 26Hit-SL DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHON 70010091 26Hit-SL DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHON 70010091 26Hit-SL DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHON 70010091 26Hit-SL DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ DAHON 70010091

DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70010091 品番 26Hit-SL
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

デイリーユースに便利な装備を採用した、コストパフォーマンスに優れた1台。

用途アウトドア等 クロームシルバー フレームアルミ 車体質量(kg)12.2 タイヤサイズ20インチ 高さ(cm)サドル〜ペダル:700〜950 適応身長(cm)(目安)142 〜 193 折りたたみ寸法(cm)W82 × H66 × D35 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする