ライトインディゴ
DAHON
DAHONの 折畳み自転車
DAHON折り畳み自転車 HIT 20インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70010100
品番
26Hit-BL
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
デイリーユースに便利な装備を採用した、コストパフォーマンスに優れた1台。
用途
アウトドア等
色
ライトインディゴ
フレーム
アルミ
車体質量(kg)
12.2
タイヤサイズ
20インチ
高さ(cm)
サドル〜ペダル:700〜950
適応身長(cm)
(目安)142 〜 193
折りたたみ寸法(cm)
W82 × H66 × D35
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません