Tane.maki
Tane.makiの 消臭・芳香剤
Tane.makiの 消臭・芳香スプレー
つりケア 魚臭撃退 消臭スプレー つめかえ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(280mL×1袋)
注文コード
70011780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
用途
車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュッとスプレーして消臭。
成分
界面活性剤 / 消臭剤 / 除菌剤 / エタノール
色
クリアー系(液の色)
容量(mL)
280
液性
弱アルカリ性
使用の目安
約10cm四方に対して1回噴射
外装
プラスチック
危険物の類別
非危険物
注意
※ご注意:モニターの発色具合により実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。