Tane.maki
Tane.makiの 消臭・芳香剤
Tane.makiの 消臭・芳香スプレー
つりケア 魚臭撃退 ハンドソープNew つめかえ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(280mL×1袋)
注文コード
70011798
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
用途
魚を触った後の手洗いに最適!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。アロエベラ葉エキス・カキタンニン配合(保湿剤)で、手肌にうるおいを与えます。泡で出るヒノキの香りのハンドソープつめかえ用。
成分
水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド、ヒノキ精油
色
ホワイト系(泡の色)
容量(mL)
240
危険物の類別
非危険物
注意
※ご注意:モニターの発色具合により実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。