曜日別特売
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895

YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895
YOS2736 ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 70011895

ターピー 雪下ろし促進シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚長さ(m)3.48注文コード70011895品番YOS2736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

するりと簡単に雪下ろしできます。
雪の滑りを良くするシートです。
表面特殊コーティングで雪のすべりを促進します。
繰り返し使用可能です。
防水加工で雨や雪から守ります。
太陽光から守る遮熱効果があります。
約5年の耐候性で長期使用向きです。
安心の日本製です。

用途住宅の屋根、カーポート、物置、農業用ハウスの雪下ろしのサポートにトラスコ品番724-4520材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.35表:パールホワイト(特殊コーティング加工)/裏:アイボリー(滑雪機能なし)長さ(m)3.48ハトメ数14幅(m)2.62RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※滑雪効果は使用環境や状況により異なります。
※傾斜角度が緩い場合や、気温が低い場合には、滑雪効果が十分に得られないことがあります。
※必ず表面を上にして使用してください。
※裏面に滑雪機能はありません。
※落雪時の安全については、設置前に十分にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする