萩原工業
萩原工業の ネット・シート・マルチ
萩原工業の シート
萩原工業の 防草シート
ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70011929
品番
SNW1805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
乱反射で作物の光合成と色付けを促進します。
直反射光に比べて光が柔かく強光による日焼けがおこりにくいです。
水はけの良い孔有りです。
用途
作物の光合成と色付けの促進に。
仕様
ハトメなし、水はけ孔付
トラスコ品番
724-4516
材質
ポリエチレン(PE)
色
表:パールホワイト/裏:ホワイト
長さ(m)
5
幅(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用時は必ず、黒色のミルマーク入っている面を上にしてください。
※裏面は紫外線反射機能を有していないため、色付促進効果がありません。