外出先での充電は電源やコードが気になるところ。
そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。
マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。
フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き
外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー
位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし※1
ワイヤレス充電の最大出力は10W
2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能※2
保護回路搭載の安全設計
最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応
接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載