※商品単品画像

41-187283 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ) 70012035 41-187283 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ) 70012035 41-187283 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ) 70012035 41-187283 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ) 70012035 41-187283 iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ) 70012035

iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012035 品番41-187283
販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。
スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
iFaceケースのカーブラインに合わせた長めのコネクタと専用ラウンド設計
外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー(iPhone 16の場合は約0.7回の充電可能)
充電しながらスマホを使用できる
入出力コネクタを搭載し、ケーブルなしで給電・充電が可能
最大出力PD20Wで、タブレットの充電にも対応
PD3.0規格、QC3.0規格を搭載しているので幅広い機器に急速充電が可能
2台同時充電可能
小さいバッグやポケットにも収納できて、持ち運びしやすい
ストラップホール付き
保護回路搭載の安全設計(過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能、過充電保護、過放電保護)
急速充電モードが一目でわかるLEDランプ搭載
バッテリー残量を4段階で表示
持ち運び時にコネクタを保護するシリコンキャップ付き
シリコンキャップは本体にくっついているので紛失の心配なし
表面はさらりとしたマット加工

付属品USB-C to USB-Cケーブル(約30cm) 仕様【放電サイクル(回)】500 ブラック 容量【電池】3.7V/5000mAh 質量(g)97 出力USB-C (C1・C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時】5V/3A(最大15W) C1入出力コネクタ C2入出力ポート 定格容量2600mAh(5V) 入力USB-C(C1、C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A 寸法(cm)約縦5.0×横7.9×厚2.5 保証期間有(1年) 内蔵電池リチウムイオン電池 蓄電時間(時間)2
注意
※長期間使用しない場合、バッテリーの膨張、劣化の原因となりますので、1〜2ヶ月に1度は充電してください。
※使用中、異常に熱くなる、異臭がする、煙が出る、その他の異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。万が一このような現象が起きた場合は素手で触ったりしないでください。やけどや怪我、発火、事故の原因となります。
※万一、本製品内蔵のリチウム電池から液漏れした場合は素手で液を触らないでください。液が目に入った場合、目に損傷をあたえるおそれがあります。すぐに水道水などのきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
※使用後は必ず本製品を取り外してください。怪我や思わぬ事故の原因となります。
※プラグやコネクタは種類、向きを確認して真っ直ぐ抜き差しをしてください。コネクタの形状が異なる機種には使用できません。無理に接続しないでください。
※本製品からケーブルを取り外す際は、必ずコネクタ部分をしっかり持って外してください。ケーブル部分を持って引き抜かないでください。故障の原因となります。
※体に触れた状態で長時間の充電・蓄電を行わないでください。低温やけどをする可能性があります。
※5℃から 35℃の屋内環境でご使用ください。
※本製品の蓄電中にデジタルデバイスへの給電をする、いわゆるパススルー充電はしないでください。
※本製品はUSB-C端子からの給電対応デジタルデバイスに対応していますが、全ての端末での使用を保証するものではありません。対応機種をご確認のうえお買い求めください。
※スマートフォンにケースを付けたまま充電した場合、ケースの材質や厚みにより充電できない場合があります。
※最初に本製品を蓄電してからお使いください。
※充電する機器の各種データは、必ず控えを取ってから使用してください。本製品を使用中に万が一データが破損、消失してもメーカーでは一切の保証や責任を負いません。電子マネー対応機で万が一不具合が生じた場合についても同様です。この場合の対応については事前にサービス提供事業者にご確認のうえご使用ください。
※本製品の最大出力は5V, 3.0A/9V, 2 2A/12V, 1,67Aです。これ以上の出力を必要とする機器は充電が追いつかないことがあります。
※本製品が傷ついたり破損した場合、また経年劣化による変質、機能低下などの現象を感じたときは直ちに使用を中止してください。それらに起因する故障やトラブルに関してメーカーは一切の責任を負いません。
※長期間使用しない場合は、保管前に蓄電し半年(6ヶ月)に1回は必ず蓄電してください。半年以上未使用の場合、電池の蓄電機能が失われて、再蓄電できなくなる場合があります。ご注意ください。
※お手入れの際は、シンナーやベンジンなどの有機溶剤で拭かないでください。乾いた布か水を含ませてから、しっかり絞った布で拭きとってください。
※本製品と各機器を接続する際は、機器の取扱説明書をよく読んでから行なってください。
※上記の内容を必ずよく読んでください。上記の内容に反した使い方や誤った使い方をされた場合、メーカーでは一切の保証や責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※本製品を廃棄する場合、本製品は一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
※ JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
※USB-C端子専用の充電器です。それ以外の端子にはご利用いただけません。
※タブレットなどの大型端末や充電口付近が特殊な形状のケースをご使用の場合、充電器が干渉しご利用いただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする