※商品単品画像

691-182066 iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ) 70012087 691-182066 iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ) 70012087 691-182066 iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ) 70012087 691-182066 iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ) 70012087 691-182066 iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ) 70012087

iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70012087 品番 691-182066
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

充電を気にすることなく使える有線イヤホン。
ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。
iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー
Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド
オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域〜高音域までバランスが取れた音域を出力
お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド
マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ
リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能
S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)
フラットケーブルで絡まりづらい
接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要
イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい
有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ
ポータブル音楽プレーヤー、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能
家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応
邪魔になりにくいL字型プラグ

付属品イヤーピース(S、Lサイズ) 材質ABS、PVC、シリコン ホワイト ケーブル長(m)1.25(端子部分含む) 本体質量(g)14 保証期間6か月 端子3.5mmプラグ 音圧感度(dB/mW)92
注意
※リモコン及びマイクは接続機器によって使用できない場合があります。
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※分解・改造をしないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
※ストーブやヒーターなどの高温の場所に近づけないでください。発火・変形・破損の原因になります。
※水やその他の液体に入れたり濡らしたりしないでください。発熱や感電の原因になります。
※本製品を使用時、大音量で聴き続けると聴力に悪い影響を与える可能性があります。
※自転車、オートバイ、または自動車などを運転中には絶対に使用しないでください。 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
※踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管し、いたずらしないようにご注意ください。また、ご使用の際には、保護者の方の監督・指導をお願いいたします。
※本製品に必要以上の力を加えたり、無理にケーブルの付け外しをしないでください。破損の原因になります。
※本製品の部品を誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。
※製品に破損、変形等が発生した場合はご使用をおやめください。
※音楽プレイヤーによっては、MFボタンのスキップ操作がきかない場合があります。
※極端な低温・高温多湿・ホコリの多い場所では使用、保管しないでください。
※ご購入後1週間以内に開封の上、正常に動作することをご確認ください。
※本製品にオートイコライジング調整の機能はございません。
※接続する機種の使用方法はメーカーではサポートしておりません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※記載事項を必ずご確認のうえ、ご使用方法を守って正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする