プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【LL-0031】右施錠・左吊り仕様 注文コード70012139 品番LL-0031
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。
閉じ込め事故を防ぐための押しやすい非常解錠ボタンを有しています。
インジケーターは飛び出し式のため触っても判別可能です。
プッシュカバーを押し込むことで非常解錠が可能

用途宅配ボックス・大型収納庫 仕様【LL-0031】右施錠・左吊り仕様 締付トルク(N・m)【キーパー取付タッピンねじ】0.45、【本体取付タッピンねじ】0.5、【錠前付属ナット】2 操作力(N)【非施錠時の開扉】9 強度【施錠時のラッチ】300N 鍵違い数250種類(ランダム) RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.8〜t1.6
関連資料:(0.85MB)
注意
※ラッチには常時負荷が掛からないようにしてください。
※本製品は防滴仕様ではありません。
※錠前部メンテナンス時はドライタイプの潤滑スプレーをご使用ください。
※潤滑スプレーに記載された用途をご確認いただき、錠前用と記載された製品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする