寸法図

252FT-28-BL カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業) 70012349 252FT-28-BL カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業) 70012349

カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70012349 品番 252FT-28-BL
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。

付属品スペーサー 【プラグ】ブラック 質量(g)6.3 寸法L1(mm)【プラグ】17.9 寸法L2(mm)【プラグ】10.5 寸法G【グリップ】2.8〜3.6 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
※本製品のプラグとソケットは従来品252Fと混ぜて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする