寸法図

255FT-28-WT カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業) 70012455 255FT-28-WT カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業) 70012455

カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70012455 品番 255FT-28-WT
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。

付属品スペーサー 【プラグ】ホワイト 質量(g)6.9 寸法L1(mm)【プラグ】22.9 寸法L2(mm)【プラグ】10.5 寸法G【グリップ】2.8〜3.6 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
※本製品のプラグとソケットは従来品255Fと混ぜて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする