MLGX25-J1200S 連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 70012568 MLGX25-J1200S 連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 70012568

連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70012568 品番 MLGX25-J1200S
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。
テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。
連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)

質量(g)516 穴数24 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※連結レールとのみ連結が可能です。通常のレールと連結しないでください。
※治具を繰り返し使用すると摩耗紛がレールに付着する場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする