Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012595 品番EAP100-Bridge KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。
Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。
プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。
アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。
柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。
ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。
屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃〜70℃の動作温度を備えています。
リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。

その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbps セット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド) 寸法(mm)79×60×224 消費電力(W)4.8 電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能) 範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi) インターフェース10/100MbpsLANポート×3 動作温度-40℃〜70℃(-40°F〜158°F) 周波数範囲2.4GHz 送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz) 保存温度範囲(℃)40〜70(-40°F〜158°F) アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70° ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効 セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4,000、Wi-Fi暗号化 耐候性IP65 各種認証CE・FCC・RoHS 動作湿度(%RH)10〜90% 結露を避けてください Wi-FiIEEE802.11b/g/n 設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション) 保存湿度範囲(%RH)5〜90 ※結露を避けてください ボタン仕様ペアリング/リセットボタン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする