POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012611 品番POE20E-Outdoor
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載
802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり
一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応
PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張
屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃〜65℃)・雷保護(6KV)を装備
プラグ&プレイで利用可能

セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド 寸法(mm)221.7×31×31.5 消費電力(W)30 インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1 動作温度-40℃〜65℃(-40°F〜149°F) 保存温度範囲(℃)-40〜70(-40°F〜158°F) LEDLink/Act×2 耐候性IP68 ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m) プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at 各種認証CE・FCC・BSMI・KC 動作湿度(%RH)15%〜90%RH 結露を避けてください 保存湿度範囲(%RH)15%〜90 ※結露を避けてください 雷ガード6kV
注意
※本製品は最大3台(親機1台に対して2台の子機)のカスケード接続に対応しており、1台目には約28W・2台目に約20W・3台目に約10Wをそれぞれ供給可能です。なお、ネットワークケーブルの仕様によっては実際の出力が減少する場合があるためご注意ください。100mの場合、理論上の電力損失はおよそ3.76Wとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする