PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)850 ブラック 注文コード70012717 品番SF-850F14SP(T) BK
参考基準価格(税別)¥33,618 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は最大出力・色など6種類から選べます 他の種類を見る

LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

その他【+12Vコンバイン】849.6W、【'+3.3V、+5Vコンバイン】100W 質量(kg)1.55kg ブラック 最大出力(W)850 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転) 各種認証Cybenetics Platinum/89%〜91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V 冷却システム120mmFDBファン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする