Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012787 品番SU3-TCC50GK
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。

その他【PD(Power Delivery)】100W 質量(g)18.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7 通信方式USB3.2Gen2対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 映像出力4K/60Hz 転送速度(Gbps)20
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする